180.50 CHF/ Unitéhors TVA
195.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.50 CHF | - |
10+ | 162.55 CHF | 9.94% |
30+ | 159.00 CHF | 11.91% |
50+ | 155.25 CHF | 13.99% |
75+ | 152.20 CHF | 15.68% |
113+ | 149.15 CHF | 17.37% |
170+ | 146.15 CHF | 19.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SUPERCAT |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54 mm |
Longueur de coupe | 110.5 mm |
E | 40.5 mm |
S | 14.3 mm |
Type | MK2020FAC45 |
D | 54 mm |