232.65 CHF/ Unitéhors TVA
251.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.65 CHF | - |
10+ | 209.40 CHF | 9.99% |
30+ | 204.85 CHF | 11.95% |
50+ | 200.10 CHF | 13.99% |
75+ | 196.05 CHF | 15.73% |
113+ | 192.20 CHF | 17.39% |
170+ | 188.30 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage UN/UNF | 2-11 |
Longueur de coupe | 51.6 mm |
Dimension hexagone | 70 mm |
C | 16.1 mm |
Type | MK3232UMBO |
A | 51.6 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |
H1 | 70 mm |