Eriks

Raccord à sertir BSP vis intérieur avec 60° DN40 filetage 1 1/2"-11

  • ERIKS:14896268
  • Fabricant:7613288256644
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur BSP avec cône d'étanchéité extérieur 60° et O-ring. Accesoire O - Ring à côté de la connexion UMBO.
Ajouter à la liste

182.55 CHF/ Unitéhors TVA

197.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

182.55 CHF

-

10+

164.25 CHF

10.02%

30+

160.65 CHF

12.00%

50+

157.05 CHF

13.97%

75+

153.90 CHF

15.69%

113+

150.80 CHF

17.39%

170+

147.75 CHF

19.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Longueur de coupe
51.3 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
12.5 mm
Type
MK2424UMBO
A
51.3 mm
H2
60 mm
B
32 mm
H1
60 mm