101.15 CHF/ Unitéhors TVA
109.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.15 CHF | - |
10+ | 90.90 CHF | 10.13% |
30+ | 89.00 CHF | 12.01% |
50+ | 87.00 CHF | 13.99% |
75+ | 85.20 CHF | 15.77% |
113+ | 83.50 CHF | 17.45% |
170+ | 81.90 CHF | 19.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4-11 |
Longueur de coupe | 52.4 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
C | 10.1 mm |
Type | MK2020UMBO |
A | 52.4 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |
H1 | 50 mm |