Eriks

Raccord à sertir BSP vis intérieur avec 60° DN25 filetage 1"-11

  • ERIKS:14896266
  • Fabricant:7613288256705
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur BSP avec cône d'étanchéité extérieur 60° et O-ring. Accesoire O - Ring à côté de la connexion UMBO.
Ajouter à la liste

58.15 CHF/ Unitéhors TVA

62.86 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.15 CHF

-

10+

52.30 CHF

10.06%

30+

51.15 CHF

12.04%

50+

49.90 CHF

14.19%

75+

48.95 CHF

15.82%

113+

48.00 CHF

17.45%

170+

47.00 CHF

19.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Longueur de coupe
44.4 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
10.6 mm
Type
MK1616UMBO
A
44.4 mm
H2
41 mm
B
19.5 mm
H1
41 mm