Eriks

Raccord à sertir BSP vis extérieur avec 60° DN40 filetage 1 1/2"-11

  • ERIKS:14896264
  • Fabricant:7613288256750
Image 1
Embouts à sertir filetage extérieur BSP avec cône d'étanchéité intérieur 60°.
Ajouter à la liste

144.75 CHF/ Unitéhors TVA

156.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.75 CHF

-

10+

130.30 CHF

9.98%

30+

127.30 CHF

12.06%

50+

124.35 CHF

14.09%

75+

121.90 CHF

15.79%

113+

119.45 CHF

17.48%

170+

117.10 CHF

19.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Longueur de coupe
54.4 mm
Dimension hexagone
55 mm
C
22 mm
Type
MK2424AGB
A
54.4 mm
B
33.5 mm
H1
55 mm