112.90 CHF/ Unitéhors TVA
122.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.90 CHF | - |
10+ | 101.55 CHF | 10.05% |
30+ | 99.20 CHF | 12.13% |
50+ | 97.05 CHF | 14.04% |
75+ | 95.05 CHF | 15.81% |
113+ | 93.15 CHF | 17.49% |
170+ | 91.30 CHF | 19.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4-11 |
Longueur de coupe | 50.5 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
C | 20 mm |
Type | MK2020AGB |
A | 50.5 mm |
B | 28.5 mm |
H1 | 50 mm |