45.95 CHF/ Unitéhors TVA
49.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.95 CHF | - |
10+ | 41.40 CHF | 9.90% |
30+ | 40.25 CHF | 12.40% |
50+ | 39.45 CHF | 14.15% |
75+ | 38.70 CHF | 15.78% |
113+ | 37.95 CHF | 17.41% |
170+ | 37.15 CHF | 19.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Longueur de coupe | 36.9 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 16 mm |
Type | MK1212AGB |
A | 36.9 mm |
B | 17 mm |
H1 | 32 mm |