173.20 CHF/ Unitéhors TVA
187.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 173.20 CHF | - |
10+ | 155.90 CHF | 9.99% |
30+ | 152.40 CHF | 12.01% |
50+ | 148.90 CHF | 14.03% |
75+ | 145.90 CHF | 15.76% |
113+ | 143.00 CHF | 17.44% |
170+ | 140.10 CHF | 19.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4-11 |
Longueur de coupe | 95 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
C | 10.1 mm |
E | 78.5 mm |
Type | MK1620UMBO90 |
A | 95 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |