Eriks

Raccord à sertir BSP coude 90° vis intérieur avec 60° DN25 filetage 1"-11

  • ERIKS:14896272
  • Fabricant:7613288256606
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur BSP avec cône d'étanchéité extérieur 60° et O-ring, écrou de sertissage goupillé. Accesoire O - Ring à côté de la connexion UMBO.
Ajouter à la liste

106.60 CHF/ Unitéhors TVA

115.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106.60 CHF

-

10+

95.80 CHF

10.13%

30+

93.75 CHF

12.05%

50+

91.85 CHF

13.84%

75+

89.95 CHF

15.62%

113+

88.15 CHF

17.31%

170+

86.45 CHF

18.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Longueur de coupe
82.2 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
10.6 mm
E
80.5 mm
Type
MK1616UMBO90
A
82.2 mm
H2
41 mm
B
19.5 mm