106.60 CHF/ Unitéhors TVA
115.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.60 CHF | - |
10+ | 95.80 CHF | 10.13% |
30+ | 93.75 CHF | 12.05% |
50+ | 91.85 CHF | 13.84% |
75+ | 89.95 CHF | 15.62% |
113+ | 88.15 CHF | 17.31% |
170+ | 86.45 CHF | 18.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Longueur de coupe | 72 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 10.6 mm |
E | 71 mm |
Type | MK1216UMBO90 |
A | 72 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19 mm |