| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.00 CHF | - |
10+ | 44.15 CHF | 9.90% |
30+ | 43.10 CHF | 12.04% |
50+ | 42.15 CHF | 13.98% |
75+ | 41.35 CHF | 15.61% |
113+ | 40.55 CHF | 17.24% |
170+ | 39.65 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MK1212UMBO45 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Longueur de coupe | 88 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 8.5 mm |
E | 35 mm |
Type | MK1212UMBO45 |
A | 88 mm |
B | 14.5 mm |