308.65 CHF/ Unitéhors TVA
333.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.65 CHF | - |
10+ | 277.75 CHF | 10.01% |
30+ | 271.50 CHF | 12.04% |
50+ | 265.45 CHF | 14.00% |
75+ | 260.15 CHF | 15.71% |
113+ | 254.95 CHF | 17.40% |
170+ | 249.85 CHF | 19.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SUPERCAT |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 79.3 mm |
Longueur de coupe | 114 mm |
S | 14.3 mm |
Type | MK3232FAC |
A | 114 mm |
B | 42 mm |
D | 79.3 mm |