Eriks

Raccord à bague coupante15-28/L 6 MD G M10x1

  • ERIKS:14882880
  • Fabricant:7613288051539
Image 1
Adapteur mâle orientable préserti, filetage métrique, cylindrique.
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

10.25 CHF

17.34%

50+

9.95 CHF

19.76%

100+

9.25 CHF

25.40%

150+

9.05 CHF

27.02%

225+

8.85 CHF

28.63%

338+

8.70 CHF

29.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-28/MD/EVGE-M
Matériau
Acier galvanisé
CH
30 mm
G
M 10x1