
61.15 CHF/ Unitéhors TVA
66.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.15 CHF | - |
10+ | 50.70 CHF | 17.09% |
50+ | 48.80 CHF | 20.20% |
100+ | 45.90 CHF | 24.94% |
150+ | 44.90 CHF | 26.57% |
225+ | 44.05 CHF | 27.96% |
338+ | 43.20 CHF | 29.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | E |
Réglable | Non |
Pression de service maximum | 315 bar |
A | 16 mm |
CH | 22 mm |
F1 | M 16x1.5 |
F2 | 1/4" |
L1 | 12 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 51 mm |
T | 10 mm |