
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.65 CHF | - |
10+ | 44.60 CHF | 16.87% |
50+ | 43.05 CHF | 19.76% |
100+ | 40.25 CHF | 24.98% |
150+ | 39.40 CHF | 26.56% |
225+ | 38.65 CHF | 27.96% |
338+ | 37.90 CHF | 29.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/E-52/RD/RHV-R |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 8 |
Type d'étanchéité | 10x2 |
CH1 | 17 mm |
CH5 | 19 mm |
CH6 | 19 mm |
F | 1/4" |
G | 1/4" |
I | 12 mm |
L | 44.5 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
N | 19 mm |