Eriks

Raccord à bague coupante 15/E-52/L 35 RD G 1 1/4"

  • ERIKS:14884243
Image 1
Clapet anti-retour, flux en direction du filetage extérieur, flietage Whitworth, cylindrique.
Ajouter à la liste

428.90 CHF/ Unitéhors TVA

463.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

428.90 CHF

-

10+

356.05 CHF

16.99%

50+

343.10 CHF

20.00%

100+

321.60 CHF

25.02%

150+

315.15 CHF

26.52%

225+

308.90 CHF

27.98%

338+

302.70 CHF

29.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15/E-52/RD/RHV-R
Matériau
Acier galvanisé
Taille de Raccord 1
35
CH
32 mm
G
1.1/4