
406.30 CHF/ Unitéhors TVA
439.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 406.30 CHF | - |
10+ | 337.25 CHF | 16.99% |
50+ | 325.00 CHF | 20.01% |
100+ | 304.60 CHF | 25.03% |
150+ | 298.55 CHF | 26.52% |
225+ | 292.55 CHF | 28.00% |
338+ | 286.65 CHF | 29.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-53/L RHD |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 35 |
Type d'étanchéité | 12x2 |
CH1 | 50 mm |
CH6 | 60 mm |
L | 117.5 mm |
L1 | 74.5 mm |