
222.90 CHF/ Unitéhors TVA
240.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.90 CHF | - |
10+ | 185.20 CHF | 16.91% |
50+ | 178.30 CHF | 20.01% |
100+ | 167.30 CHF | 24.94% |
150+ | 163.95 CHF | 26.45% |
225+ | 160.60 CHF | 27.95% |
338+ | 157.45 CHF | 29.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-53/L RHD |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 22 |
Type d'étanchéité | 26x2 |
CH1 | 36 mm |
CH6 | 41 mm |
L | 93.5 mm |
L1 | 61.5 mm |
L2 | 41.5 mm |