
77.45 CHF/ Unitéhors TVA
83.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.45 CHF | - |
10+ | 64.30 CHF | 16.98% |
50+ | 62.00 CHF | 19.95% |
100+ | 58.15 CHF | 24.92% |
150+ | 56.95 CHF | 26.47% |
225+ | 55.85 CHF | 27.89% |
338+ | 54.65 CHF | 29.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-53/L RHD |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 12 |
Type d'étanchéité | 4x1.5 |
CH1 | 22 mm |
CH6 | 27 mm |
L | 72.5 mm |
L1 | 43.5 mm |