
56.60 CHF/ Unitéhors TVA
61.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.60 CHF | - |
10+ | 47.05 CHF | 16.87% |
50+ | 45.30 CHF | 19.96% |
100+ | 42.45 CHF | 25.00% |
150+ | 41.65 CHF | 26.41% |
225+ | 40.85 CHF | 27.83% |
338+ | 40.00 CHF | 29.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-29/L V/KOR |
Matériau | Acier galvanisé |
AD | 22 mm |
CH | 32 mm |
CH2 | 36 mm |
CH3 | 41 mm |
D | 28 mm |
D1 | 28 mm |
D2 | 22 mm |
F1 | M 36x2 |
L1 | 36 mm |
L2 | 38 mm |