Eriks

Raccord à bague coupante 15-29/L 28-12 V

  • ERIKS:14882840
  • Fabricant:7613288052581
Image 1
Raccord de réduction, préserti.
Ajouter à la liste

50.25 CHF/ Unitéhors TVA

54.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.25 CHF

-

10+

41.60 CHF

17.21%

50+

40.25 CHF

19.90%

100+

37.65 CHF

25.07%

150+

36.85 CHF

26.67%

225+

36.15 CHF

28.06%

338+

35.45 CHF

29.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-29/L V/KOR
Matériau
Acier galvanisé
AD
12 mm
CH1
22 mm
D
28 mm