
109.55 CHF/ Unitéhors TVA
118.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.55 CHF | - |
10+ | 90.90 CHF | 17.02% |
50+ | 87.60 CHF | 20.04% |
100+ | 82.15 CHF | 25.01% |
150+ | 80.45 CHF | 26.56% |
225+ | 78.90 CHF | 27.98% |
338+ | 77.30 CHF | 29.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-28/RD/EVGE-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH | 27 mm |
CH2 | 55 mm |
F | 1.1/2 |
F1 | M 52x2 |
G | 1.1/2 |
I | 22 mm |
L | 68.5 mm |
N | 55 mm |