Eriks

Raccord à bague coupante 15-24/L 28 R G 1"

  • ERIKS:14882795
  • Fabricant:7613288053144
Image 1
Union femelle, filetage Whitworth.
Ajouter à la liste

84.10 CHF/ Unitéhors TVA

90.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.10 CHF

-

10+

69.70 CHF

17.12%

50+

67.35 CHF

19.92%

100+

63.15 CHF

24.91%

150+

61.90 CHF

26.40%

225+

60.70 CHF

27.82%

338+

59.40 CHF

29.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-24/R/GAI-R
Matériau
Acier galvanisé
CH
14 mm
F3
1"
G
1"
L
55 mm
L1
38 mm