
21.35 CHF/ Unitéhors TVA
23.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.35 CHF | - |
10+ | 17.85 CHF | 16.39% |
50+ | 17.25 CHF | 19.20% |
100+ | 16.00 CHF | 25.06% |
150+ | 15.70 CHF | 26.46% |
225+ | 15.40 CHF | 27.87% |
338+ | 15.05 CHF | 29.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-23/S R/MAV |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 19 mm |
CH5 | 27 mm |
e | 5 mm |
F3 | 1/2" |
G | 1/2" |
I | 20 mm |
L | 46 mm |
L1 | 11 mm |