Eriks

Raccord à bague coupante 15/2-29/L 35 V Ø 35mm

  • ERIKS:14882866
  • Fabricant:7613288051850
Image 1
Té orientable préserti.
Ajouter à la liste

216.75 CHF/ Unitéhors TVA

234.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

216.75 CHF

-

10+

180.00 CHF

16.96%

50+

173.40 CHF

20.00%

100+

162.60 CHF

24.98%

150+

159.35 CHF

26.48%

225+

156.15 CHF

27.96%

338+

153.00 CHF

29.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15/2-29/L V/EVT
Matériau
Acier galvanisé
Taille de Raccord 1
35
CH
24 mm