
27.35 CHF/ Unitéhors TVA
29.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.35 CHF | - |
10+ | 22.65 CHF | 17.18% |
50+ | 21.95 CHF | 19.74% |
100+ | 20.70 CHF | 24.31% |
150+ | 20.30 CHF | 25.78% |
225+ | 19.85 CHF | 27.42% |
338+ | 19.45 CHF | 28.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-14/S/GR |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 10 |
Taille de Raccord 2 | 8 |
CH2 | 19 mm |
CH3 | 19 mm |
L | 48 mm |
L1 | 17.5 mm |