
16.95 CHF/ Unitéhors TVA
18.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.95 CHF | - |
10+ | 14.00 CHF | 17.40% |
50+ | 13.50 CHF | 20.35% |
100+ | 12.80 CHF | 24.48% |
150+ | 12.55 CHF | 25.96% |
225+ | 12.30 CHF | 27.43% |
338+ | 12.05 CHF | 28.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-14/L/GR |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 10 |
Taille de Raccord 2 | 6 |
CH | 19 mm |
CH1 | 19 mm |
CH2 | 14 mm |
CH3 | 17 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 11.5 mm |