
143.35 CHF/ Unitéhors TVA
154.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.35 CHF | - |
10+ | 119.05 CHF | 16.95% |
50+ | 114.65 CHF | 20.02% |
100+ | 107.60 CHF | 24.94% |
150+ | 105.40 CHF | 26.47% |
225+ | 103.30 CHF | 27.94% |
338+ | 101.25 CHF | 29.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-12/S/T |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 25 |
CH | 36 mm |
CH1 | 46 mm |
CH2 | 36 mm |
L | 54 mm |
L1 | 30 mm |