
182.15 CHF/ Unitéhors TVA
196.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 182.15 CHF | - |
10+ | 151.10 CHF | 17.05% |
50+ | 145.65 CHF | 20.04% |
100+ | 136.60 CHF | 25.01% |
150+ | 133.85 CHF | 26.52% |
225+ | 131.15 CHF | 28.00% |
338+ | 128.55 CHF | 29.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-12/L/T |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 35 |
CH | 50 mm |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 41 mm |
L | 56 mm |
L1 | 34.5 mm |