
26.10 CHF/ Unitéhors TVA
28.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.10 CHF | - |
10+ | 21.70 CHF | 16.86% |
50+ | 21.05 CHF | 19.35% |
100+ | 19.65 CHF | 24.71% |
150+ | 19.20 CHF | 26.44% |
225+ | 18.85 CHF | 27.78% |
338+ | 18.50 CHF | 29.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-10/S/G |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 14 |
CH1 | 27 mm |
CH3 | 24 mm |
L | 57 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 51 mm |