Eriks

Raccord à bague coupante 15-10/L 18 Ø 18mm

  • ERIKS:14882734
  • Fabricant:7613288054615
Image 1
Union double.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-10/L/G
Matériau
Acier galvanisé
Taille de Raccord 1
18
CH1
32 mm
CH3
27 mm
L
48 mm
L1
16 mm
L2
44 mm