
31.35 CHF/ Unitéhors TVA
33.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.35 CHF | - |
10+ | 26.00 CHF | 17.07% |
50+ | 25.10 CHF | 19.94% |
100+ | 23.50 CHF | 25.04% |
150+ | 23.05 CHF | 26.48% |
225+ | 22.60 CHF | 27.91% |
338+ | 22.15 CHF | 29.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-29/L V/EVW |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 15 |
CH | 14 mm |
CH2 | 19 mm |
D1 | 15 mm |
F1 | M 22x1.5 |
L | 36 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 32.5 mm |