
282.50 CHF/ Unitéhors TVA
305.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 282.50 CHF | - |
10+ | 234.35 CHF | 17.04% |
50+ | 225.95 CHF | 20.02% |
100+ | 211.75 CHF | 25.04% |
150+ | 207.60 CHF | 26.51% |
225+ | 203.40 CHF | 28.00% |
338+ | 199.30 CHF | 29.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-22/S/WSV |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille de Raccord 1 | 14 |
CH1 | 27 mm |
CH2 | 30 mm |
CH3 | 19 mm |
L | 40 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 23 mm |
L4 | 50 mm |
N | 27 mm |