
60.75 CHF/ Unitéhors TVA
65.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.75 CHF | - |
10+ | 50.40 CHF | 17.04% |
50+ | 48.65 CHF | 19.92% |
100+ | 45.60 CHF | 24.94% |
150+ | 44.60 CHF | 26.58% |
225+ | 43.75 CHF | 27.98% |
338+ | 42.90 CHF | 29.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-09/R/DSVW-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH | 30 mm |
CH2 | 10 mm |
CH3 | 27 mm |
F | 3/8" |
G | 3/8" |
L | 35 mm |
L10 | 18.5 mm |
L11 | 18 mm |
L12 | 37 mm |
N | 22 mm |