
563.35 CHF/ Unitéhors TVA
608.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 563.35 CHF | - |
10+ | 467.65 CHF | 16.99% |
50+ | 450.65 CHF | 20.01% |
100+ | 422.50 CHF | 25.00% |
150+ | 414.05 CHF | 26.50% |
225+ | 405.80 CHF | 27.97% |
338+ | 397.60 CHF | 29.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-09/M/DSVW-M |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 60 mm |
CH2 | 32 mm |
CH3 | 70 mm |
F | M 48x2 |
G | M 48x2 |
L | 63 mm |
L10 | 40 mm |
L11 | 42 mm |
L12 | 85 mm |
N | 55 mm |