
375.70 CHF/ Unitéhors TVA
406.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 375.70 CHF | - |
10+ | 311.65 CHF | 17.05% |
50+ | 300.55 CHF | 20.00% |
100+ | 281.70 CHF | 25.02% |
150+ | 276.10 CHF | 26.51% |
225+ | 270.60 CHF | 27.97% |
338+ | 265.20 CHF | 29.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-09/R/DSVW-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 27 mm |
CH3 | 60 mm |
F | 1.1/4 |
G | 1.1/4 |
L | 57 mm |
L10 | 35.5 mm |
L11 | 37 mm |
L12 | 76 mm |
N | 49 mm |