
250.50 CHF/ Unitéhors TVA
270.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 250.50 CHF | - |
10+ | 208.05 CHF | 16.95% |
50+ | 200.45 CHF | 19.98% |
100+ | 188.00 CHF | 24.95% |
150+ | 184.25 CHF | 26.45% |
225+ | 180.50 CHF | 27.94% |
338+ | 176.95 CHF | 29.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-09/R/DSVW-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 41 mm |
CH2 | 22 mm |
CH3 | 50 mm |
F | 1" |
G | 1" |
L | 48 mm |
L10 | 31.5 mm |
L11 | 32 mm |
L12 | 64 mm |
N | 39 mm |