
156.55 CHF/ Unitéhors TVA
169.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 156.55 CHF | - |
10+ | 130.10 CHF | 16.90% |
50+ | 125.40 CHF | 19.90% |
100+ | 117.50 CHF | 24.94% |
150+ | 115.10 CHF | 26.48% |
225+ | 112.80 CHF | 27.95% |
338+ | 110.50 CHF | 29.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15/1-09/R/DSVW-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 36 mm |
CH2 | 17 mm |
CH3 | 46 mm |
F | 3/4" |
G | 3/4" |
L | 45 mm |
L10 | 28.5 mm |
L11 | 28 mm |
L12 | 58 mm |
N | 32 mm |