Eriks

Raccord à bague coupante 15-02/L 8 RK G 1/8"

  • ERIKS:14884058
  • Fabricant:7613288024243
Image 1
Coude mâle, filetage Whitworth, conique.
Ajouter à la liste

20.45 CHF/ Unitéhors TVA

22.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.45 CHF

-

10+

17.00 CHF

16.87%

50+

16.40 CHF

19.80%

100+

15.35 CHF

24.94%

150+

15.00 CHF

26.65%

225+

14.70 CHF

28.12%

338+

14.40 CHF

29.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-02/RK/WE-R
Matériau
Acier galvanisé
G
1/8"