Eriks

Raccord à bague coupante 15-010/S 14 RB G1/2"

  • ERIKS:14884333
  • Fabricant:7613288017627
Image 1
Union mâle, filetage Whitworth cylindrique.
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Unitéhors TVA

12.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.80 CHF

-

10+

9.85 CHF

16.53%

50+

9.35 CHF

20.76%

100+

8.85 CHF

25.00%

150+

8.70 CHF

26.27%

225+

8.55 CHF

27.54%

338+

8.40 CHF

28.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-010/RB/XGE-RB
Matériau
Acier galvanisé
G
1/2"