Eriks

Raccord à bague coupante 15-010/L 10 MB M14x1.5

  • ERIKS:14884323
  • Fabricant:7613288017900
Image 1
Union mâle, filetage métrique, cylindrique.
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.00 CHF

-

10+

3.30 CHF

17.50%

50+

3.20 CHF

20.00%

100+

3.00 CHF

25.00%

150+

2.95 CHF

26.25%

225+

2.90 CHF

27.50%

338+

2.85 CHF

28.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-010/MB/XGE-MB
Matériau
Acier galvanisé
CH1
36 mm
F
1/2"
G
M 14x1.5