
9.20 CHF/ Unitéhors TVA
9.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.20 CHF | - |
10+ | 7.50 CHF | 18.48% |
50+ | 7.35 CHF | 20.11% |
100+ | 6.90 CHF | 25.00% |
150+ | 6.75 CHF | 26.63% |
225+ | 6.60 CHF | 28.26% |
338+ | 6.40 CHF | 30.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-01/MD/GE-MD |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 19 mm |
CH2 | 19 mm |
F | M 14x1.5 |
G | M 14x1.5 |
L | 30 mm |
N | 19 mm |