
28.90 CHF/ Unitéhors TVA
31.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.90 CHF | - |
10+ | 24.10 CHF | 16.61% |
50+ | 23.10 CHF | 20.07% |
100+ | 21.65 CHF | 25.09% |
150+ | 21.25 CHF | 26.47% |
225+ | 20.85 CHF | 27.85% |
338+ | 20.45 CHF | 29.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-01/MD/GE-MD |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 36 mm |
CH2 | 32 mm |
F | M 27x2 |
G | M 27x2 |
L | 42 mm |
N | 32 mm |