
19.80 CHF/ Unitéhors TVA
21.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.80 CHF | - |
10+ | 16.40 CHF | 17.17% |
50+ | 15.85 CHF | 19.95% |
100+ | 14.95 CHF | 24.49% |
150+ | 14.65 CHF | 26.01% |
225+ | 14.35 CHF | 27.53% |
338+ | 14.00 CHF | 29.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-01/MD/GE-MD |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 27 mm |
CH2 | 27 mm |
F | M 20x1.5 |
G | M 20x1.5 |
L | 37 mm |
N | 26 mm |