Eriks

Raccord à bague coupante 15-01/LL 5 MK G 8x1

  • ERIKS:14882660
  • Fabricant:7613288056145
Image 1


Union mâle, filetage métrique, conique.
Ajouter à la liste

56.75 CHF/ Unitéhors TVA

61.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.75 CHF

-

10+

47.25 CHF

16.74%

50+

45.45 CHF

19.91%

100+

42.75 CHF

24.67%

150+

41.85 CHF

26.26%

225+

41.05 CHF

27.67%

338+

40.20 CHF

29.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-01/LL MK/GE-MK
Matériau
Acier galvanisé
G
M 8x1
L2
53 mm
L3
56 mm