Eriks

Raccord à bague coupante 15-01/L 18 MB G M22x1.5

  • ERIKS:14882666
  • Fabricant:7613288056060
Image 1
Union mâle, filetage métrique, cylindrique.
Ajouter à la liste

16.25 CHF/ Unitéhors TVA

17.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.25 CHF

-

10+

13.40 CHF

17.54%

50+

13.05 CHF

19.69%

100+

12.15 CHF

25.23%

150+

11.90 CHF

26.77%

225+

11.65 CHF

28.31%

338+

11.40 CHF

29.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
15-01/MB/GE-MB
Matériau
Acier galvanisé
CH2
27 mm
F
1/2"
G
M 22x1.5
L
31 mm
N
27 mm