
12.75 CHF/ Unitéhors TVA
13.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.75 CHF | - |
10+ | 10.60 CHF | 16.86% |
50+ | 10.10 CHF | 20.78% |
100+ | 9.60 CHF | 24.71% |
150+ | 9.40 CHF | 26.27% |
225+ | 9.20 CHF | 27.84% |
338+ | 8.95 CHF | 29.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 15-01/MD/GE-MD |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 27 mm |
CH2 | 24 mm |
F | M 18x1.5 |
G | M 18x1.5 |
L | 29 mm |
N | 24 mm |