Eriks

Protection acoustique type LW4.09 18mm

  • ERIKS:14897872
Image 1
Protection acoustique avec une natte combinée en fibre de verre, une face recouverte d'une feuille d'aluminium percée, l'autre côté recouverte par une couche bitumeuse et une natte de fibre de verre, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et isolement aux bruits aériens, isolation contre la chaleur.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

98.00 CHF228.50 CHF/ Unitéhors TVA

105.94 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

228.50 CHF

-

5+

213.50 CHF

6.56%

10+

206.50 CHF

9.63%

20+

200.00 CHF

12.47%

50+

194.00 CHF

15.10%

100+

188.50 CHF

17.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LW
Type
4.09
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
18 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 150 °C
Poids
12 kg/m²