Eriks

Protection acoustique type LW3.02 16mm

  • ERIKS:14897865
Image 1
Protection acoustique avec une natte combinée en fibre de verre, une face recouverte d'une feuille d'aluminium façonnée, l'autre côté recouverte par une couche bitumeuse et une natte de fibre de verre, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Isolement aux bruits aériens et isolation contre la chaleur en cas de températures ambiantes élevées et de rayonnement thermique.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

243.50 CHF/ Unitéhors TVA

263.22 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

243.50 CHF

-

5+

227.50 CHF

6.57%

10+

220.00 CHF

9.65%

20+

213.00 CHF

12.53%

50+

206.50 CHF

15.20%

100+

200.50 CHF

17.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LW
Type
3.02
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
16 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 150 °C
Poids
10.1 kg/m²